Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode UF5406 DO-201 600V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C766132
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF5406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
100 A
Typ:
UF5406
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
600 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
75 ns
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.70 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-201
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1788*
1 Tag
1191
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,225*
1
€ 5,95*
ab € 0,3144*
€ 0,7385*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1788*
€ 0,2128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1639*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,1396
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.