Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P4KE33CA DO-15 34.70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C767582
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4KE33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
P4KE33CA
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
28.2 V
Durchbruchspannung U(BR):
34.70 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-15
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, Diotec, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,082*
€ 0,1591*
50
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,175*
2 Tage
3898
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,204*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1591*
€ 0,1893
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1461*
€ 0,1739
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1315*
€ 0,1565
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1272*
€ 0,1514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.