Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Schrittmotor 1370475 EMMS-ST-57-S-SE-G2 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C771262
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1370475
EAN/GTIN:
     4052568231378
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor EMMS-ST-57-S-SE-G2 ohne Getriebe, ohne Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 85 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=B
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 V
Schutzart:
IP54
Gewicht:
970 g
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
1370475
Typ:
EMMS-ST-57-S-SE-G2
Nennstrom:
5 A
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: FESTO, EMMS-ST-57-S-SE-G2, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 234,87*
€ 273,14*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,24*
€ 274,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,98*
€ 281,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 242,51*
€ 281,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 335,17*
€ 376,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,63*
€ 448,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,29*
€ 412,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.