Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAX 1-25 6tlg. Gerätehalter-Set 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C77846
Hersteller:
     Prax
Herst.-Nr.:
     1-25
EAN/GTIN:
     4016138053784
Suchbegriffe:
Geräteleiste
geräteleiste
Der ideale, unverwüstliche Gerätehalter für Stiel- und Griffgeräte mit einem Ø von 25 mm. Ordnung und Sicherheit mit nur einem Griff. Geeignet für Werkzeuge, Gartengeräte, Haushaltsgeräte etc.
Features:
Hält Geräte bis zu Ø 25 mm
Federstahldicke 0,5 mm
Hinweise:
Lieferung ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Produkt-Art:
Werkzeug-Halter
Weitere Suchbegriffe: 04015162401424, 04016138053784, PRAX, werkzeughalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,19*
€ 18,62*
1 Tag
108
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 18,63*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 26,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,03167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.