Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 2er-Pinselbürsten vermessingt 28 961 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C77975
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 961
EAN/GTIN:
     4006274289611
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürsten messing
pinselbürste
Ideal zum Reinigen, Entrosten, Entgraten, Mattieren, etc. Messingausführung auch zur Reinigung elektronischer Bauelemente und Platinen.
Features:
Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahldraht + Messing
Schaft-Ø:
2.35 mm
Produkt-Art:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl, Proxxon Micromot, Maschinenbürsten, Schleifbürst, rundbürsten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,065*
€ 1,445*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 1,555*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,56*
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 2,945*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.