Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Kleinsignal-Diode 1N4448 DO-35 75V 0.10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C784322
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
diode diotec
kleinsignaldiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
4 A
Typ:
1N4448
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
0.10 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Kleinsignal-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode do-35, Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4008
200
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,016*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0103*
€ 0,016*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.