Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Kleinsignal-Diode 1N4148WT-AQ SOD-523 75V 0.15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C784372
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4148WT-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
diode diotec
kleinsignaldiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
2 A
Typ:
1N4148WT-AQ
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
0.15 A
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-523
Produkt-Art:
Kleinsignal-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0577*
2 Tage
3880
1
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0699*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.