Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 272 2505 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Buchse, gerade Polzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C78751
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 272 2505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 5pol
sensorsteckverbinder m12
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Schutzart:
IP65 + IP67
Herst.-Teilenr.:
21 03 272 2505
Typ:
HARAX® M12-L
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
5
Anschluss:
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder, Harting, HARAX® M12-L, 707-3721
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,17*
€ 21,64*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,736*
€ 21,7453*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,58*
€ 22,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,88449*
€ 22,48449*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,32*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 321 1510
ab € 21,56*
Zubehör
Harting
21 03 311 1501
ab € 17,78*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.