Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 8101084 Stellungsanzeige SAMH-F12-MK-A2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C790342
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8101084
EAN/GTIN:
     4052568563141
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige SAMH-F12-MK-A2 Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=2 Näherungsschalter mit Ex-Schutz und hohem IP-Schutz, Anwendungshinweis=Bei Verwendung mit Schrägsitzventil VZXA erlischt am Gesamtprodukt die SIL-Zulassung., Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Umgebungstemperatur=-20 - 60 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Näherungsschalter mit Ex-Schutz und hohem IP-Schutz
Schutzart:
IP65 + IP67
Gewicht:
151 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SAMH-F12-MK-A2
Gehäusematerial:
Aluminium
Dichtungsmaterial:
EPDM
Produkt-Art:
Stellungsanzeige
Weitere Suchbegriffe: Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, näherungsschalter festo, positionsanzeiger, FESTO, SAMH-F12-MK-A2, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,91*
€ 144,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 164,74*
€ 203,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.