Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Axialbausatz 8096057 EAMM-A-T46-70AA 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C792172
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8096057
EAN/GTIN:
     4052568299255
Suchbegriffe:
FESTO
EAMM-A-T46-70AA
Axialbausatz EAMM-A-T46-70AA Nennlänge=47 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=8000 1/min, LABS-Konformität=VDMA24364-B2-L, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8096057
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Anzeigebereich Druck:
bis
Produkt-Art:
Axialbausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 85,07*
€ 106,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,37*
€ 155,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.