Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Axialbausatz 8094100 EAMM-A-V25-40RA 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C792212
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8094100
EAN/GTIN:
     4052568299156
Suchbegriffe:
FESTO
EAMM-A-V25-40RA
Axialbausatz EAMM-A-V25-40RA Nennlänge=39 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=10000 1/min, LABS-Konformität=VDMA24364-B2-L, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8094100
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Anzeigebereich Druck:
bis
Produkt-Art:
Axialbausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,33*
€ 85,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,49*
€ 124,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.