Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Servomotor 8097165 EMMB-AS-40-01-K-S30S 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C793882
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8097165
EAN/GTIN:
     4052568458928
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Servomotor EMMB-AS-40-01-K-S30S Umgebungstemperatur=-15 - 40 °C, Hinweis zur Umgebungstemperatur=bis 60°C mit Derating -1,5%/°C, Max. Aufstellhöhe=4000 m, Hinweis zur max. Aufstellhöhe=ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m, Lagertemperatur=-20 - 55 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
Schutzart:
IP65
Gewicht:
570 g
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Herst.-Teilenr.:
8097165
Typ:
EMMB-AS-40-01-K-S30S
Nennstrom:
1.3 A
Min. Umgebungstemperatur:
-15 °C
Flansch-Maß:
175x200x10 mm
Nenndrehmoment:
0.32 Nm
Pole:
6
Nennleistung:
100 W
Produkt-Art:
Servomotor
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, din 6885, FESTO, EMMB-AS-40-01-K-S30S, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,58*
€ 336,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 420,46*
€ 495,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,78*
€ 585,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,75*
€ 539,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,06*
€ 520,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,46*
€ 500,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.