Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO SC70.9 Leergehäuse Polystyrol Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter: einzeln; Polystyrol
Behälter: einzeln; Polystyrol
Artikel-Nr.:
     615-C830242
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     SC70.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Länge:
180 mm
Breite:
140.5 mm
Ausführung:
für Einteilungen
Typ:
SC70.9
Länge bzw. Tiefe:
180 mm
Material:
Polystyrol
Besonderheiten:
mit transparentem Klappdeckel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: TEKO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 11,57*
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 11,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.