| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C831072 Herst.-Nr.: 64148ND EAN/GTIN: 6941057422909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das 137 x 191 x 25 cm große Luftbett „Pillow Rest Classic Airbed“ Full mit integrierter Elektropumpe aus der Dura-Beam® Standard Serie von Intex ist die perfekte Schlaflösung fürs Camping oder für Gäste. Die innovative, patentierte Fiber-Tech™ Technologie verbessert mittels leichter und hochfester Fasern die innere Standardkonstruktion, dadurch schafft sie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und eine enorme Bequemlichkeit. Die Wellenbalkenkonstruktion schafft eine einheitliche Liegefläche, die Ihnen eine gute Nachtruhe garantiert, egal wo Sie sind. Die qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite, die Matratzenhöhe von 25 cm sowie das integrierte Kissen ermöglichen ein absolut angenehmes Relaxen und erholsames Schlafen. Ein großes 2-in-1-Ventil mit einer extraweiten Öffnung sorgt für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft und ist serienmäßig integriert. Die eingebaute elektrische Pumpe (220 - 240 V) macht das Aufpumpen schnell und einfach. Es bedarf keiner separaten Pumpe. Das Airbed ist innerhalb von 2 Minuten aufgepumpt. Features: Größe 137 x 191 x 25 cm Integrierte Elektropumpe Max. Gewichtsbelastung: 272 kg Hinweise: Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 25 cm | Länge: | 191 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 137 cm | Max. Tragkraft: | 272 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Luftbett |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Intex, FULL PILLOW REST CLASSIC AIRBED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |