Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-08 Steckernetzteil, Festspannung 5V 1A 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C831592
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-08
EAN/GTIN:
     5901720138002
Suchbegriffe:
Akyga
trafo
powersupply
festspannungsnetzgerät
AK-TB-08 ist ein Netzteil für verschiedene Typen von Tablets, Routers, Modems, Switches und andere mit Strom versorgende Geräte, mit Parameter 5V/1A, mit Kraft 5W und mit Stecker 5.5*2.1 mm.
Features:
5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
5 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
40 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Kabellänge:
1.4 m
Gewicht:
68 g
Ausgangsspannung:
5 V
Typ:
AK-TB-08
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
110 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 22,07*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 15,66*
€ 22,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.