| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C836312 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WS-MS5W02D EAN/GTIN: 4064161258102 |
| |
|
| | |
| Das Himmelszelt an der Zimmerdecke Große und kleine Fans des Sternenhimmels und des Universums können sich mit dem WS-MS5W02D Projektor Universum faszinierende Bilder an die Decke projizieren und in ferne Galaxien eintauchen. Einzigartige Atmosphäre Zum In-die-Ferne-Träumen, aus wissenschaftlicher Begeisterung oder als Nachtlicht: Die sechs austauschbaren Projektscheiben bestrahlen die Zimmerdecke in drei Helligkeitsstufen und vier Farbeinstellungen, und lassen einen in die Welt der Astronomie eintauchen. Dabei können Sterne und Galaxien getrennt oder gleichzeitig projiziert werden. Des Weiteren stehen vier Funktionen mit optionaler 360°-Drehung zur Auswahl: Scheibenprojektion, Sternenprojektion oder eine kombinierte Funktion aus Projektion und Nachtbeleuchtung. Einfache Bedienung, praktische Features Der kompakte Projektor arbeitet mit hoher Auflösung und sowohl Helligkeit als auch Farbe sind individuell einstellbar. Die Timerfunktion erlaubt automatische Abschaltung wahlweise nach zwei, vier oder sechs Stunden Betrieb. Die Steuerung kann per Fernbedienung oder am Gerät selbst erfolgen. Verwendung als Bluetooth-Lautsprecher Der WS-MS5W02D Projektor Universum zaubert nicht nur fantastische Bilder an die Zimmerdecke, er spielt auch gleich den passenden Soundtrack dazu ab. Über eine Bluetooth®-Verbindung kann die gewünschte Musik beispielsweise von Handy oder Tablet eingespielt werden. Universelles Lieferpaket Die Lieferung umfasst neben dem LED-Tischprojektor sechs austauschbare Projektscheiben (Galaxie-Muster), die Fernsteuerung inklusive einer 3V 2025 Knopfzelle sowie ein USB Type-C® Ladekabel und eine Bedienungsanleitung. Features: 6 austauschbare Projektsscheiben (Galaxie-Muster) Bestrahlt die Zimmerdecke mit Sternen, 3 Helligkeitsstufen und 4 Farbeinstellungen (gelb, blau, weiß und gemischt) Sterne und Galaxie lassen unabhängig abschalten oder gleichzeitig projizieren. 4 Funktionen mit optionaler 360° Drehung: Scheibenprojektion, Sternenprojektion, kombinierte Funktion aus Projektion und Nachtbeleuchtung Lieferumfang: LED-Tischprojektor + 6 Scheiben + Fernsteuerung (1 x 3V 2025 Knopfzelle mitgeliefert) + USB Type-C® Kabel + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Höhe: | 150 mm | Länge: | 140 mm | Breite: | 120 mm | Schutzart: | IP20 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Schlafzimmer + Kinderzimmer | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | über USB | Material: | Plastik | Betriebsspannung: | 5 V | Anzahl Leuchtmittel: | 9 | Abstrahlwinkel: | 360 ° | Herstellerfarbe: | Schwarz | Lampen-Besonderheiten: | Rotierende Motive + Mit Standfuß + Mit Schalter + Mit Fernbedienung + Bluetooth® Lautsprec | Motiv: | Galaxy | Produkt-Art: | LED-Tischprojektor | Leuchtfarbe: | RGB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,15* | € 30,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,36* | € 30,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,98* | € 52,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|