Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TN3305C-T Silikon-Klebstoff Herstellerfarbe Farblos TN3305C-T 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C836522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TN3305C-T
EAN/GTIN:
     4042504405789
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silikon transparent
silicon
Dieser Silikon-Kautschuk Kleb- und Dichtstoff TN3305C-T, ist antikorrosiv, schnell aushärtend, sehr gut haftend, elektrisch isolierend, niedrig ausgasend klassifiziert, vergilbungsfrei (nonyellowing) und weist verbesserte Tack-free-Zeiten (9min) auf. Er ist somit für unzählige Anwendungen, wie z. B. Dichten, Kleben und Isolieren im Antennenbau oder Kfz-Bereich, zum Sichern von Bauteilen gegen Erschütterungen oder zum Schützen von Leiterplatten vor Korrision und Feuchtigkeit geeignet. Der Katalysator ist Titan anstelle von Zinn.
Technische Daten:
Durchschlagsfestigkeit: 26 kV/mm
Viskosität: selbstnivellierend
Zugfestigkeit: 1.5 Mpa
Besonderheiten:
selbstnivellierend
Herstellerfarbe Klar
Inhalt 100 ml
Typ TN3305C-T, ersetzt TSE397, TSE3921, TSE3972, TSE3975
Nicht für PE
Features:
-ist antikorrosiv
-schnell aushärtend
-sehr gut haftend
-elektrisch isolierend
-niedrig ausgasend klassifiziert
-vergilbungsfrei
- ist für unzählige Anwendungen geeignet
-zum Sichern von Bauteilen gegen Erschütterungen geeignet
- zum Schützen von Leiterplatten vor Korrision und Feuchtigkeit geeignet
Weitere Informationen:
Verarbeitungszeit:
9 min
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Viskosität:
1.5 mPas
Herstellerfarbe:
Farblos
Material-Eignung:
Acetat + Titan
Produkt-Art:
Silikon-Klebstoff
Weitere Suchbegriffe: kleber, klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,37*
€ 74,20*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 57,67*
€ 74,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2837* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.