Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)(C) 311315202 Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C838072
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264083429
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Hikvision AcuSense 4MP Domekamera mit Variozoom.
Features:
1/3" Progressive Scan CMOS ((C) model)
4 MP (2688 x 1520)
DC 12 V & PoE
HIK-Connect Cloud Service
Mit Variozoom
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Montagematerial + Kurzanleitung.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
133.1 mm
Abm. Hinweis:
ca.
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Brennweite:
2,8 mm - 12 mm
IR-Reichweite:
40 m
Gewicht:
830 g
Durchmesser:
153.5 mm
Blickwinkel:
horizontal FOV 113° to 31°, vertical FOV 58° to 18°, diagonal FOV 138° to 36 °
Kabel-Form:
rund
Kabel-Art:
Netzwerkkabel + Stromkabel
Auflösung:
2688x1520
Gewicht Hinweis:
ca.
Blendenzahl:
F1.4
Auflösung vertikal:
1520 Pixel
Auflösung horizontal:
2688 Pixel
Herstellerfarbe:
Weiß
IR-Zusatzlicht:
Ja
Kamera-Art:
IP-Kamera
Betriebsspannung (Details):
12 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,63*
€ 209,78*
€ 3,50*
ab € 254,13*
€ 299,38*
€ 6,78*
ab € 251,92*
€ 299,39*
Lager 615
Frei Haus
ab € 294,44*
€ 346,27*
3 Tage
3
€ 1,00*
ab € 356,53*
€ 418,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,00*
€ 380,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.