| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C838322 Herst.-Nr.: 31-6900086-01-02 EAN/GTIN: 4260432552997 |
| | |
|
| | |
| Universal-Löschspray Entstehungsbrände schnell bekämpfen. Die ideale Alternative zu den herkömmlichen großen Feuerlöschern - durch sein handliches Format ist das Löschspray von Hekatron geeignet für Haus, Büro, Küche, Gartengrill, Auto oder Campingplatz. Das Feuerlöschspray löscht Entstehungsbrände schnell und zuverlässig mit der patentierten Micro-Fog-Technologie (MFT) und wird von Experten und der Deutschen Feuerwehr empfohlen. Durch dieses innovative Schaumlöschverfahren fallen Löschschäden deutlich geringer aus als bei der Verwendung herkömmlicher Pulverlöscher.
Anwendung - schnell, bequem und effizient: Auch für Menschen, die nicht im Brandschutz geschult sind, ist der Gebrauch einer Spraydose etwas Alltägliches. Diese Tatsache macht im Ernstfall den entscheidenden Vorteil aus. Die Nähe zum Brand und die intuitive Bedienbarkeit sorgen für den schnellen und effizienten Löscherfolg.
Geeignet für Brände von Holz, Papier, Textilien, Kunststoffe, Flüssigbrennstoffe, Speiseöl, Gartengrill, elektrischen Anlagen bis 1000 V Handliches Format Einfache Bedienung - wie bei einer herkömmlichen Spraydose Löschzeit 25 Sekunden Sprühweite bis zu 4 Meter (max. Abstand zwischen Brandherd und Anwender) Bis zu 4 Jahre haltbar und komplett wartungsfrei Frostsicher bis -10°C und hitzebeständig bis +50 °C Geeignet für Entstehungsbrände der Brandklassen A, B, F Zertifizierte Löschleistung: 5A/13B/15F 600 ml hochwirksames Schaumlöschmittel. Features: Löschmitteltyp: Schaum Leistungsklasse: A5, B13, F15 Füllmenge = 600 ml Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 600 ml | Temperaturbereich: | -10 - +50 °C | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 210: Von Hitze / Funken / offener | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Brandklasse: | A + B + F | Leistungsklasse: | A5 + B13 + F15 | Löschmittel: | Schaum | Herstellerfarbe: | Rot | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Schaumfeuerlöschspray |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,63* | € 31,62* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,86* | € 31,65* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,66* | € 31,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,18* | € 35,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 35,93* | € 47,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|