Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I(2.8mm)(C) 311315434 Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C838662
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2T86G2-4I(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264088806
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Hikvision AcuSense 8MP (80m IR) Bulletkamera.
Features:
1/1.8" Progressive Scan CMOS
8 MP (3840 x 2166)
DC 12 V & PoE
HIK-Connect Cloud Service
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Montagematerial + Kurzanleitung.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
91.2 mm
Abm. Hinweis:
ca.
Breite:
93.1 mm
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Brennweite:
2.8 mm
IR-Reichweite:
80 m
Gewicht:
1020 g
Blickwinkel:
horizontal FOV 107°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 129 °
Kabel-Form:
rund
Kabel-Art:
Netzwerkkabel + Stromkabel
Auflösung:
3840x2160
Gewicht Hinweis:
ca.
Blendenzahl:
F1.6
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Herstellerfarbe:
Weiß
IR-Zusatzlicht:
Ja
Kamera-Art:
IP-Kamera
Betriebsspannung (Details):
12 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 211,16*
€ 250,80*
Frei Haus
ab € 210,50*
€ 250,81*
€ 6,78*
ab € 233,77*
€ 278,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 301,42*
6 Tage
3
€ 6,50*
ab € 256,68*
€ 303,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.