Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel SWALO_M05 Wahltaste 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C839072
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     SWALO_M05
EAN/GTIN:
     4251478424669
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
SHORTRON®-M12 Wahltaster rastend 2S+Kabel Kabellänge 25CM umspritzt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
30.000 Schaltspiele
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Silber
Typ:
SWALO_M05
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C
Anschluss:
M12 Stecker
Einbau-Ø:
22.3 mm
Kontaktart:
1 Öffner
Beleuchtungsart:
LED
Funktionen:
rastend
Form:
rund
Elektrische Lebensdauer:
30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, Schlegel, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,74*
€ 63,50*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 63,52*
2 Tage
1
€ 6,95*
ab € 50,12*
€ 81,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 71,59*
€ 91,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.