| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C839302 Herst.-Nr.: AR1159-B EAN/GTIN: 8693184915295 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Mixer mit 500 W Leistung ist ein leistungsstarkes Küchengerät, das in der Lage ist, verschiedene Zutaten zu zerkleinern und zu mixen. Der Mixer verfügt über ein abnehmbares Kreuzklingen-System aus Edelstahl, mit dem Sie Eis mühelos zerkleinern können. Der Mixer verfügt außerdem über 2 Geschwindigkeitsstufen und eine Pulsfunktion, mit denen Sie die Textur jedes Rezepts perfektionieren können. Das Gerät wird mit einem 1200 ml großen Behälter und einer 570 ml Flasche geliefert, die für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Getränke und Smoothies geeignet sind. Der Mixer ist auch mit einem Mahlwerk-Zubehör ausgestattet, mit dem Sie verschiedene Gewürze und Kaffeebohnen mahlen können. Der Mixer ist einfach zu bedienen und zu reinigen. Das abnehmbare Kreuzklingen-System ermöglicht eine einfache Reinigung und die Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden. Mit diesem Mixer können Sie eine Vielzahl von Getränken und Mahlzeiten zubereiten und Ihre kulinarischen Kreationen auf die nächste Stufe bringen. Insgesamt ist der Mixer mit 500 W Leistung eine großartige Ergänzung für jede Küche. Er bietet Ihnen die Vielseitigkeit und Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Lieblingsgetränke und Mahlzeiten zuzubereiten. Features: Mixer mit abnehmbarem Kreuzklingen-System aus Edelstahl 2 Geschwindigkeitsstufen und 1 Pulsfunktion Inkl. .570 ml Flasche Lieferumfang: Arzum Standmixer AR1159 + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 500 W | Fassungsvermögen: | 1.2 l | Schaltstufen: | 2 | Herstellerfarbe: | Blau | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Ice-Crushfunktion | Produkt-Art: | Standmixer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arzum, Mixer, Küchenmixer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 44,51* | € 62,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 49,15* | € 62,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 54,12* | € 68,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|