Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C839882 Herst.-Nr.: AR5036 EAN/GTIN: 8693184955826 |
| |
|
| | |
| Die Haarbürste Superstar ist ideal für ein schnelles und einfaches Styling und sorgt für wunderschön glattes Haar mit natürlichem Volumen. Die einstellbare Temperatur passt sich jedem Haartyp an (140-220ºC). Die keramikbeschichteten Glättborsten und die antistatische Beschichtung verhindern Frizz und sorgen für eine glatte Oberfläche. Die Bürste heizt schnell auf und schaltet sich automatisch nach 30 Minuten ab. Die Taste für die Verriegelungsfunktion verhindert versehentliches Ausschalten. Die Haarbürste Superstar ist in Schwarz erhältlich. Features: Antistatische Beschichtung Automatische Abschaltung Verriegelungsfunktion Lieferumfang: Glättbürste + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Stromversorgung: | netzbetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | automatische Abschaltung | Max. Temperatur: | 220 °C | Min. Temperatur: | 140 °C | Produkt-Art: | Glättungsbürste |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,79* | € 33,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,11* | € 33,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,72* | € 63,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|