| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C839942 Herst.-Nr.: 362040 EAN/GTIN: 5060122731102 |
| |
|
| | |
| Mit den edukativen Produkten aus der „My Very Own“-Linie erleben Kinder naturwissenschaftliche Phänomene oder die Wunder des Sonnensystems. Jeder „My Very Own“-Artikel ist ein beeindruckendes Accessoire für das Kinderzimmer! My Very Own Rainbow bringt jetzt das schönste Lichtspiel der Natur ins Kinderzimmer und füllt den Raum mit einem Regenbogen. Der leistungsstarke Lichtprojektor verwendet mehrfarbige LEDs, um Regenbogenfarben in einem abgedunkelten Raum an Wände und Decke zu werfen. Perfekt für Partys und Übernachtungen mit Freunden. 2 Beleuchtungsmodi. Das charmante Nachtlicht inspiriert zu süßen Träumen. Eine automatische Abschaltung schont die Batterie. Enthält einen Regenbogenkristall mit Sonnenlicht – einfach an ein sonniges Fenster stellen und beobachten wie Regenbögen im Zimmer tanzen. Mit Geheimcode zur Freigabe von Online-Informationen über Regenbögen. Zusätzlich erforderlich: 4 x AAA-Batterien (nicht enthalten). In mehrsprachiger Kartonbox. Hinweise: Zum Betrieb werden 4x AAA-Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten bitte separat bestellen) Weitere Informationen: | | Titel: | Regenbogen-Projektor | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Themenbereich: | Naturwissenschaften | Produkt-Art: | Fertiggerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brainstorm, My Very Own Rainbow, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,47* | € 26,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,86* | € 26,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,11* | € 36,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|