Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 406-54132-51 Buchsenleiste 1 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C841002
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     406-54132-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 32 polig
buchsenleiste

Features:
Polzahl Gesamt 32


Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
406-54132-51
Typ:
406-54132-51
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C
Nennstrom:
1.7 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
vernickelt und vergoldet
Steckzyklen:
500
Anschluss:
SMT
RM:
0.8 mm
Verpackungsart:
Tape
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
LCP
Produkt-Art:
Buchsenleiste
Polzahl Gesamt:
32
Weitere Suchbegriffe: ept
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.