Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 406-54080-51 Buchsenleiste 1 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C841082
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     406-54080-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Polzahl Gesamt 80


Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
406-54080-51
Typ:
406-54080-51
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C
Nennstrom:
1.7 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
vernickelt und vergoldet
Steckzyklen:
500
Anschluss:
SMT
RM:
0.8 mm
Verpackungsart:
Tape
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
LCP
Produkt-Art:
Buchsenleiste
Polzahl Gesamt:
80
Weitere Suchbegriffe: ept
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,35*
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.