Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 405-54020-5ecker Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C841122
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     405-54020-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
stiftleiste ept

Features:
Polzahl Gesamt 20


Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
405-54020-51
Typ:
405-54020-51
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C
Nennstrom:
1.7 A
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
vernickelt und vergoldet
Steckzyklen:
500
Anschluss:
SMT
RM:
0.8 mm
Verpackungsart:
Tape
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
LCP
Produkt-Art:
Stecker
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: ept
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,89*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
406-51020-51
ab € 1,85*
Zubehör
Ept
406-52020-51
ab € 1,70*
Zubehör
Ept
406-53020-51
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.