Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 405-54080-51 Stecker 1 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C841182
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     405-54080-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste ept
stiftleiste

Features:
Polzahl Gesamt 80


Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
405-54080-51
Typ:
405-54080-51
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C
Nennstrom:
1.7 A
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
vernickelt und vergoldet
Steckzyklen:
500
Anschluss:
SMT
RM:
0.8 mm
Verpackungsart:
Tape
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
LCP
Produkt-Art:
Stecker
Polzahl Gesamt:
80
Weitere Suchbegriffe: ept
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,39*
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 8,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
406-51080-51
ab € 4,91*
Zubehör
Ept
406-52080-51
ab € 4,13*
Zubehör
Ept
406-53080-51
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.