Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Networks Kabeltester R158005 VDV II Pro BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C842132
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R158005
EAN/GTIN:
     5056310402046
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
VDV II Pro der universelle Verdrahtungstester - Cloud-Connected mit Bluetooth- und Report-Funktion - wichtige Grundprüfung zur Vermeidung von Anschlussproblemen. Der Kabeltester VDV II Pro ist einfach zu bedienen und erlaubt die schnelle Überprüfung der Kupferkabel von Sprach-, Daten- und Videoinstallationen, wie Telefonleitungen, Datenleitungen und Video-/Sicherheitsanlagen, in Wohnungen, Büros und industriellen Umgebungen. Er zeigt Verdrahtungsfehler wie Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehlbeschaltungen und Split Pair an. Testet geschirmte Kabel, Spannungserkennung, TDR-Längenmessung und -Fehlerdiagnose, PoE-Erkennung mit Angabe der Spannung, erkennt analoge (PBX) und digitale (ISDN) Telefondienste, erkennt die Switch-Datenraten von 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G um Switch-Konfigurationen zu testen und die gewünschte Netzwerkrate am Standort des installierten Geräts sicherzustellen und zeigt die Netzwerk-Datenrate an.und ist mit einem Tongenerator ausgestattet. Die Testergebnisse werden in Echtzeit durch die kostenlose AnyWARE Cloud App auf dem Mobilgerät gespeichert und kann dann nahtlos in die AnyWARE Cloud übertragen werden, um professionelle PDF-Berichte zu erstellen. Es stehen die Anschlussmöglichkeiten für RJ11, RJ45 und Koax F zur Verfügung. Der Tester ist mit einem großen LCD mit Hintergrundbeleuchtung und einem im Gehäuseboden integriertem Remoteadapter ausgestattet.
Features:
Die neue Klasse „Cloud Connected“ mit Bluetooth/Report-Funktion zur professionellen Berichterstellung
Verdrahtungstest
Präzise Fehlerlokalisierung
TDR
Längenermittlung
PoE-Erkennung
Sofortige Ergebnisausgabe
Ermittlung der Netzwerkrate bis 10G
Spannungswarnung
Eingebauter Tongenerator
Portidentifikation/Hub-Link
Speicherung der Testergebnisse in Echtzeit durch die kostenlose AnyWARE Cloud App auf dem Mobilgerät
Nahtlose Übertragung in die AnyWARE Cloud zur professionellen Berichterstellung
Inklusive Messleitungen und Transporttasche
Lieferumfang:
1 VDV II Pro BT-Tester
1 Remoteadapter mit zwei Ports
1 Koaxial-Remoteadapter
1 Alkali-Batterie
1 Bedienungsanleitung
2 Kabel RJ45 auf Krokodilklemme (39 cm)
2 geschirmtes Kabel RJ45 auf RJ45 (15 cm)
2 Kabel RJ11/12 auf RJ11/12 (10 cm)
1 Kabel F-Stecker auf F-Stecker (23 cm)
1 F-81 Koaxialkupplung
1 Adapter BNC-Buchse auf F-Stecker
1 Adapter BNC-Buchse auf F-Buchse
1 Verdrahtungsübersicht im Brieftaschenformat
1 Transporttasche
Weitere Informationen:
Tiefe:
36 mm
Höhe:
160 mm
Breite:
76 mm
Gewicht:
260 g
Typ:
VDV II Pro BT
Akustische Anzeige:
Ja
Optische Anzeige:
Ja
Anzeige:
LCD
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 395,18*
€ 447,74*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 406,54*
€ 447,75*
Frei Haus
ab € 408,13*
€ 447,85*
€ 4,70*
ab € 419,74*
€ 460,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 425,08*
€ 465,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,74*
€ 532,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,33*
€ 522,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,81*
€ 517,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,31*
€ 501,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,18*
€ 470,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.