Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Lichterketten-System-Zubehör Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C844022
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4903-000
EAN/GTIN:
     7318304903006
Suchbegriffe:
Konstsmide
Lichterketten
LED-Lichterketten

Features:
Verteiler
1 Eingang / 4 Ausgänge
Für Außenbetriebtrafo
Lieferumfang:
Verteiler
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Außen
Höhe:
75 mm
Länge:
105 mm
Breite:
20 mm
Schutzart:
IP44 + IP55
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Ausführung:
Verteiler
Produkt-Art:
Lichterketten-System-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 29,70*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 22,34*
€ 30,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.