Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C857421 Herst.-Nr.: A9F03101 EAN/GTIN: 3606480439636 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric iC60N. Nennstrom: 1 A, Nennspannung: 133 V. Schutzschaltertyp: Miniature circuit breaker, Schaltleistung: 10000 A, Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 18 mm, Tiefe: 78,5 mm, Höhe: 91 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 91 mm | Länge: | 78.5 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 18 mm | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 1 A | Polzahl: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,94* | € 10,85* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,90* | € 10,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,43* | € 11,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,76* | € 14,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,85* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|