Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F04720 A9F04720 Leitungsschutzschalter 20A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C859531
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04720
EAN/GTIN:
     3606480441127
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric leitungsschutzsc...
Schneider Electric A9F04720. Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 415 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60. Typ: C-type, Schaltleistung: 36000 A, Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 72 mm, Tiefe: 78,5 mm, Höhe: 91 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Länge:
78.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
72 mm
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, Schneider Electric, Automat, Installationsschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 40,91*
€ 54,15*
1
€ 6,90*
ab € 34,76*
€ 54,19*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 54,57*
€ 68,07*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 65,07*
€ 81,89*
1
€ 3,50*
ab € 70,78*
€ 86,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.