Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux Joker LED LED Mini-Taschenlampe akkubetrieben 1h 36g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C86245
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     408232
EAN/GTIN:
     4003189082320
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Die Akku-Leuchte Joker LED ist eine kleine und kompakte LED-Taschenlampe. Das Gehäuse besteht aus robustem und fallfestem Kunststoff. Die Joker ist bis zu 1000 mal am Netz wiederaufladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH-Akku ist durch die intelligente Schaltung tiefentladegesichert und dauerladbar. Durch den Einsatz einer institutsberechneten Linsenoptik garantiert die Joker LED dem Benutzer vorfokussiertes, tageslichtähnliches Licht mit klar abgegrenztem und gleichmäßigem Lichtkegel. Mit einer Leuchtdauer von ca. 60 min bei konstanter Helligkeit und einer Lebensdauer des LED-Leuchtmittels mit bis zu 100000 h, ist sie universell und lange einsetzbar.
Features:
Kompakt, leicht und stoßfest
Einfach in die Steckdose stecken
Vorfokussiertes Licht
Lieferumfang:
Leuchte · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Farbe:
orange
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
36 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
NiMH
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Kunststoff
Batterien:
NiMH 4,8 V/20 mAh
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
1 h
Herstellerfarbe:
Orange
Wasserdicht:
Nein
Betriebsspannung (Details):
110 - 230 V/50 - 60 Hz
Produkt-Art:
Mini-Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: acculux led taschenlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 04003189082320, 04003189082313, 4003189082313, AccuLux
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 18,45*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 18,47*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 22,14*
€ 31,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.