Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C871142 Herst.-Nr.: 11032902 EAN/GTIN: 4251394603735 |
| |
|
| | |
| Leckage-Sensoren werden an Niveauwächter wie den ENW-E12 (Art.-Nr. 110308xx) und MR-LD6 (11084413) angeschlossen, um z. B. bei einem Rohrleitungsbruch leitende Flüssigkeiten festzustellen. Gelangt eine elektrisch leitende Flüssigkeit (z. B. Wasser) zwischen die beiden Elektroden, entsteht eine elektrische Verbindung, die beim angeschlossenen Niveauwächter ENW-E12 oder MR-LD6 den Alarm auslöst. Der Leckage-Sensor LKS-ZD beinhaltet noch zusätzlich die Eigenschaft für die Drahtbruchüberwachung am Leckageüberwachungsgerät MR-LD6. Features: Mess-Relais Überwachungs-Relais Zubehör Niveauwächter Leckage-Sensor Leckageüberwachung Rohrleitungsbruch BTR Netcom Weitere Informationen: | | Typ: | 11032902 | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Leckagesensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metz Connect |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 29,04* | € 32,71* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 29,56* | € 33,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,85* | € 36,78* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 28,09* | € 36,90* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,64* | € 41,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|