Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Blau Rund Diffus 2180 mcd 30° 20mA 2.7 V, 3.4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C871222
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11441732
EAN/GTIN:
     4064161257280
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Features:
5 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung
UV-resistenter Kunststoff
Blaue Farbe
Streufarbe
Leicht zu benutzen und zu verstauen
Lieferumfang:
Sortiment
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
blau
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-Typ:
5 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.7 + 3.4 V
Lichtstärke I(V):
2180 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
462 + 472 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, led bedrahtet 5mm blau, led bedrahtet, led bedrahtet 5mm, TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 16,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 16,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.