Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Überwachungsrelais 230 V/AC (max) 2 Wechsler 1101500522 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C871412
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1101500522
EAN/GTIN:
     4250184120292
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Überwachungsrelais
Der Drehzahl- und Keilriemenwächter dient zur Überwachung von Drehbewegung (Unterdrehzahlen) an motor- oder riemengetriebenen Wellen. Zur Erfassung der Drehzahl werden induktive Näherungsschalter eingesetzt. Die Impulserzeugung am Sensor entsteht kontaktlos durch mitlaufende Schaltnocken, Zahnräder, Segmentscheiben, metallische Signalfahnen oder ähnliches. Beim Anlegen der Betriebsspannung zieht das Relais an. Über den Leistungsschütz des Antriebes wird an den Klemmen E1 und E2 die Überwachungsfunktion, nach Ablauf der Anlaufüberbrückung, gestartet. Unterschreitet der Antrieb die Abschaltdrehzahl, fällt das Relais zurück. Durch Reset oder Abschalten der Betriebsspannung wir die Fehlermeldung des Drehzahl- und Keilriemenwächters zurückgesetzt.
Features:
Mess-Relais
Überwachungs-Relais
Drehzahlüberwachung
Keilriemenüberwachung
BTR Netcom
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
61.30 mm
Breite:
22.50 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
70 g
Typ:
1101500522
Temperaturbereich:
0 - +55 °C
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
2 Wechsler
Betriebsspannungsbereich:
230 V/AC (max)
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais, Metz Connect, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,49*
€ 57,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,66*
€ 57,17*
€ 5,95*
ab € 44,76*
€ 57,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,38*
€ 58,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,16*
€ 77,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110151
ab € 7,07*
Zubehör
Metz Connect
110146
ab € 17,33*
Zubehör
Metz Connect
110149
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.