Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C87150 Herst.-Nr.: 766.10 EAN/GTIN: 4211125766108 |
| |
|
| | |
| Große Glaswaage im Cockpit-Design. Eine außergewöhnliche Waage mit analogen und digitalen Dual-Display mit effektvoller, weißer Display-Beleuchtung. Features: Analoges und digitales Dual-Display Effektvolle, weiße Display-Beleuchtung Große Trittfläche mit Sicherheitsglas Lieferumfang: Waage · 3 Micro-Batterien · Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 31 mm | Länge: | 315 mm | Farbe: | weiß + schwarz | Breite: | 340 mm | Wägebereich (max.): | 180 kg | Genauigkeit: | 100 g | Herstellerfarbe: | Weiß + Schwarz | Stromversorgung (Details): | 3 Micro-Batterien (inkl.) | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,39* | € 61,48* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,54* | € 69,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,34* | € 71,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,36* | € 96,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,48* | € 104,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|