Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 7 DS1011-01-14SSTIB2 Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C877112
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1011-01-14SSTIB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 14pol
stiftleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 7
Lieferumfang:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Herst.-Teilenr.:
DS1011-01-14SSTIB2
Temperaturbereich:
-40 - 105 °C
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Lötpins
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
14
Stiftlänge (Printseitig):
3.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Connfly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.