Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1037-15MNBKT7-0CC D-SUB Stiftleiste Polzahl: 15 Lötpins Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C877542
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1037-15MNBKT7-0CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 1x15pol
stiftleiste

Features:
D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 15
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
DS1037-15MNBKT7-0CC
Typ:
DS1037-15MNBKT7-0CC
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
15
Anschluss:
Lötpins
Verpackungsart:
Tray
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Innengewinde 4-40 UNC
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-40 °C bis 105 °C °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: Connfly, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
7
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,83*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.