Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 DS1022-1*20RDF11-B Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C877992
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1022-1*20RDF11-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20
Lieferumfang:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
DS1022-1*20RDF11-B
Temperaturbereich:
-25 - 85 °C
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Lötpins
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
20
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Connfly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.