Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer UB 30 Wärmeunterbett 50W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C87963
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     306.00
EAN/GTIN:
     4211125306007
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Filzschoner
Matratzenschoner
Kompaktes und praktisches Wärmeunterbett für ein wohlig warmes, angenehmes temperiertes Bett. Die beste Vorraussetzung für einen entspannten Schlaf.
Features:
3 beleuchtete Schaltstufen
Handwaschbar
Lieferumfang:
UB85 · Schalter mit Netzkabel · Anleitung.
Hinweise:
Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Länge:
1300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
750 mm
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Wärmeunterbett
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Unterbett, Wärmeunterbett, heizdecke beurer, heizdecke, Beurer, UB 30
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,85*
€ 39,95*
€ 5,00*
ab € 34,80*
€ 44,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,79*
€ 44,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,46*
€ 45,51*
€ 3,90*
ab € 35,89*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.