Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C880462 Herst.-Nr.: 15590 EAN/GTIN: 4056534061136 |
| |
|
| | |
| Der Proton II Helicopter ist der Nachfolger des erfolgreichen Proton und bietet jetzt Kunstflugfiguren auf Knopfdruck, der jeden Zuschauer in Staunen versetzt! Jetzt kommts: Jeder, der eine Spielzeugdrohne fliegen kann, kommt auch mit dem Proton auf Anhieb gut zurecht - Auspacken und Fliegen! Der Proton profitiert eindeutig von der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie. Funktionen wie Auto-Starten und Auto-Landen auf Knopfdruck sind ebenso möglich wie der stabile Schwebeflug, wenn man den Sender einfach aus der Hand legt - Fantastisch! Sensationell: Selbst Anfänger fliegen jetzt auf Anhieb per Knopfdruck Loopings vorwärts, rückwärts und Rollen seitwärts nach links und rechts!
Steuerfunktionen Gas (Steigen - Sinken) Vorwärts - Rückwärts (Nicken) Seitwärts Links - Rechts (Rollen) Links - Rechts (Ruder) Automatisch Starten Automatisch Landen Automatische Höhenkontrolle / Schwebeflug Looping vorwärts / rückwärts Rolle seitwärts links / rechts Features: Proton Helicopter Komplett Set Ideal auch für Anfänger und weniger geübte Piloten 6-Achsen Flugstabilisierung Flugzeit bis 15 Minuten pro Akkuladung LiPo Akku mit SlideLock (kabellos) Sehr leicht und robust Fernsteuersender per Knopfdruck von Mode-2 auf Mode-1 umschaltbar Lieferumfang: Proton Helicopter flugfertig FliteZone Fernsteuersender FliteZone LiPo Akku 300mAh USB Ladekabel Betriebsanleitung Hinweise: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 37 mm | Länge: | 268 mm | Heckrotor-Ø: | 37 mm | Gewicht: | 52 g | Modellausführung: | RtF | Empfohlenes Mindestalter: | 14 Jahre | Hauptrotor-Ø: | 249 mm | Produkt-Art: | RC Hubschrauber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pichler, Proton 2, RC Hubschrauber, RC Helikopter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 64,41* | € 83,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,18* | € 83,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,49* | € 138,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|