Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter DH1 Wildkamera 16 Megapixel Black LEDs, Tonaufzeichnung Camouflage Grün, Camo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C881712
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     DH1
EAN/GTIN:
     4042504323229
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Wildkamera mit absolut unsichtbaren 940nm BLACK-LEDs, bis 16 Mega-Pixel interpoliert mit 2" TFT Bildschirm. Anbringung einfach an der Kirrung oder am Wechsel. Tätigt 24 Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos. Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 38 Black-LEDs (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, dadurch wird das Wild nicht verschreckt. Die Kamera hat eine Trigger Time von nur 0,7 Sekunden bei 4GB Micro SD Karte. Auch hat die Kamera einen Objektivwinkel von 90°, einen automatischen Weißabgleich, einen Kartenschacht für TF Karten bis 32GB (Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten). Einstellung möglich als Einzelbild, Einzelbild + Video oder Video pro Auslösung. Die Videolänge ist wählbar zwischen 10 Sekunden bis 3 Minuten. Videos werden mit Tonaufnahme erstellt. Pixel einstellbar (1920x1080, 1280x720, 640x480). Serienaufnahme bei Fotos 1 bis 3 fach 1,3 MP bis 16MP. Die Kamera verfügt außerdem 1 MP CMOS Sensor. Mit jedem Bild wird das Datum, die Uhrzeit, die Mondphase und die Temperatur festgehalten. Ein PIR Bewegungsmelder bis 10m, ein Passwortschutz und eine Standby Stromaufnahme ist gegeben. Außerdem ist ein 6V DC Anschluss für externe Stromversorgung möglich. Die Kamera hat ein wasserfestes Gehäuse und der Betrieb läuft je nach standby Zeit über 8 Alkali Mignon Batterien.
Features:
940nm BLACK-LED
Bis 16 Mega-Pixel interpoliert
2" TFT Bildschirm
24h rund um die Uhr Bilder und Videos
Lieferumfang:
Inkl. Gurtband für Baumbefestigung
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
95 mm
Farbe:
grün + braun
Breite:
135 mm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel + 1280 x 720 Pixel + 640 x 480 Pixel
Schutzart:
IP66
Gewicht:
360 g
Speicherkapazität:
32 GB
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Herstellerfarbe:
Camouflage Grün + Camouflage Braun
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Wildkamera
Blitzreichweite (max.):
20 m
Besonderheiten:
Black LEDs + Tonaufzeichnung
Sensor:
Infrarot
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen
Auflösung:
16 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, Berger & Schröter, fotofalle, wildbeobachtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,05*
€ 44,92*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 44,93*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 50,92*
€ 67,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1322-0026
ab € 8,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.