Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854023026 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 7W = 60W Kaltweiß (Ø x H) 39mm x 39mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883052
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854023026
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Lampen, klassische Minikerzenform
Features:
Leistung= 7 W
Lichtstrom Gesamt= 806 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
1 Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Energieverbrauch:
8.00 kWh/1000h
Höhe:
39 mm
Länge:
115 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
39 mm
Bauform:
Kerzenform
Gewicht:
23 g
Durchmesser:
39 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Entspr. Leistung:
60 W
Lampenform:
B60
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
200 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
806 lm
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.