Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5733220 LED-Streifen mit Bewegungsmelder 230V 1500mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C888972
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5733220
EAN/GTIN:
     4064161259222
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Streifen
LED-Streifen für einzigartige und individuelle Beleuchtung.
Features:
Wave-Sensor
5 cm Erkennungsbereich
Abtrennbar
Unbeschichtet
Neutralweiß (4000 K)
Nicht dimmbar
Lieferumfang:
LED-Streifen + Wave-Sensor mit 3M-Klebestreifen + Netzteil + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
1.2 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Breite:
10 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
85 g
LED-Streifen-Besonderheiten:
flexibel + selbstklebend + kürzbar
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
63 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle:
300 lm
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Farbtemperatur min.:
4000 K
Leistungsaufnahme:
3 W
Produkt-Art:
LED-Streifen mit Bewegungsmelder
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LED-Band, LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, sygonix bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Sygonix, LED-Streifen, LEDstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
951
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 14,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 15,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.