Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect ZKL014BL5 Litze 2 x 0.14mm² Blau 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C891262
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ZKL014BL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.3 mm
Breite:
2.7 mm
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
ZKL014BL5
Material (Details):
Kupfer
Litzenaufbau:
2 x 18 x 0,1 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
5 m
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Blau
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: econ connect, ZKL0, 14/5BL, Schaltlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 7,03*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 7,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,782* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.