Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect KL3X014HBRSWDBR5 Litze 3 x 0.14mm² Hellbraun, Schwarz, Dunkelbraun 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C891912
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL3X014HBRSWDBR5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.3 mm
Breite:
3.9 mm
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
KL3X014HBRSWDBR5
Material (Details):
Kupfer
Litzenaufbau:
3 x 18 x 0,1 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
5 m
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Hellbraun + Schwarz + Dunkelbraun
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
3 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: econ connect, KL3X0, 14/5HBRSWDBR, Schaltlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 9,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,162* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.