Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED-Sortiment Rot, Gelb, Grün, Blau, Warmweiß, Kaltweiß Rund 150 mcd, 400 mcd, 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C893362
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11446232
EAN/GTIN:
     4064161257396
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
LED
beleuchtungs-LED
Beleuchtungs-Diode

Features:
5 mm, rund, 30° und 35° Standard-Richtwirkung
Einfach zu verwenden und zu verstauen
Lieferumfang:
10x 5 mm rote LED
10x 5 mm gelbe LED
10x 5 mm blaue LED
10x 5 mm grüne LED
10x 5 mm warmweiße LED
10x 5 mm kaltweiße LED
6x 160 Ω Kohleschichtwiderstände, 0,25 W ± 0,5 %
6x 680 Ω Kohleschichtwiderstände, 0,25 W ± 0,5 %
8x 820 Ω Kohleschichtwiderstände, 0,25 W ± 0,5 %
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
rot + gelb + grün + blau + weiß
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-Typ:
5 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 + 3 V
Lichtstärke I(V):
150 + 400 + 600 + 800 + 20000 mcd
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb + Grün + Blau + Warmweiß + Kaltweiß
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
853
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 9,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 9,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,06763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.