Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 9D.01.5.400.0111 Verteiler Weiß 12polig 35mm² 400A 1000 V/AC, 1500 V/DC Leiter-Typ = L,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C894642
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9D.01.5.400.0111
EAN/GTIN:
     8012823444994
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schienenanschlussblock 400 A, Verbindung und Verteilung von Hochstromleitungen in Schaltschränken und Verteilungen, Nennstrom 400 A, Eingänge: 1, Ausgänge: 11, für Tragschiene 35 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
96 mm
Breite:
47.5 mm
Nennspannung:
1000 + 1500 V/DC
Nennstrom:
400 A
Polzahl:
12polig
Querschnitt:
35 mm²
Leiter-Typ:
L + N + PE
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,95*
€ 40,74*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,33*
€ 42,48*
€ 5,00*
ab € 32,87*
€ 42,97*
€ 3,90*
ab € 33,90*
€ 44,20*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,51*
€ 45,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.