Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11447388 Kabelverschraubung M16 x 1.5 Messing (vernickelt) Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C896142
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11447388
EAN/GTIN:
     4064161255750
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen messing
TRU COMPONENTS 90° Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Ausführung:
90 Grad
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-11447388
Typ:
TC-11447388
Temperaturbereich:
-40 - 105 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Messing (vernickelt)
Herstellerfarbe:
Metall
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Innengewinde:
M16 x 1.5
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 28,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 28,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.